Ferramentas para insertos
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
Insertos & Reparação de roscas
Ferramentas para insertos
71580.100.001
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
FERRAMENTA TP6102 M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
71580.100.001
Diâmetro
Marca
Fabory
Para diâm. nom.
10
Para medida nom. d1
10
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Tipo nº.
6102
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
M10
Marca
Fabory
Para diâm. nom.
10
Para medida nom. d1
10
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Tipo nº.
6102
Peso por peça (g)
102.5
Info
Vantagens da ferramenta manual e da máquina para insertos auto roscantes com encaixe hexagonal:
O inserto não tem de ser aparafusado na ferramenta: poupa até 50% do tempo de montagem.
O inserto pode ser simplesmente montado com esta ferramenta: utilizar com chave de bocas ou com máquina de aparafusar.
A ferramenta de inserção só precisa de rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
A inserção é facilmente removida por desaparafusamento.
Ferramenta exclusivamente para inserção na máquina ou inserção manual (com a ajuda de uma chave de caixa ou de uma chave de bocas) de inserções de rosca autorroscantes com encaixe hexagonal tipos 302 2 e 308 2.
d1 = ferramenta adequada a este diâmetro interior do inserto.
s = encaixe nominal do entre faces do inserto.
G = encaixe quadrado entre faces.
Código pautal
Ver
Dimensões
B
110
F
12
G
9
s
8.3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
71580.100.001
EAN
8715494295574
UBB
500505986843
UNSPSC
31162802