text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Plástico Poliamida (nylon) Black 120MM


Referência 57751.000.120
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Info
  • Com varões roscados M6 - M16 dimensão "F" é 32,5 mm, com varões roscados M20 - M30 dimensão "F" é 29,5 mm
  • Carga máxima 900 kg.
  • Placa antiderrapante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore A.Preto
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Info
  • Com varões roscados M6 - M16 dimensão "F" é 32,5 mm, com varões roscados M20 - M30 dimensão "F" é 29,5 mm
  • Carga máxima 900 kg.
  • Placa antiderrapante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore A.Preto

Dimensões

D 119
L 94
Tamanho 120

Números do artigo

Referência 57751.000.120
EAN 8715493260542
UBB 500714021226
UNSPSC 31160000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.