text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Farol Ripca H7 24V 70W brilhante


Referência 8J262020
Cor Outro
Tomada PX26d
Comprimento total (mm) 54.5
Diâmetro 10.7
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Tomada PX26d
Comprimento total (mm) 54.5
Diâmetro 10.7
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE) H7
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 70
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Não
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Não
Adequado para farol de camião Sim
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Não
Adequado para outro tipo de iluminação camião Não
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 24 - 24
Marca Ripca
Código pautal
Type Halogen Lamp

Números do artigo

Referência 8J262020
EAN 8712734057091
UBB 500640782446
UNSPSC 39101600
Artigo do fabricante nr R13972-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.