text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom Torx TX27 1/4” hexagonal 25mm


Article number 2J093876
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Packed per 1

Specifications

Tamanho da broca (mm) 4.96
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom
Código pautal 82079099

Article numbers

Article number 2J093876
EAN 3148510258171
UBB 500639108686
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  EX.127
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.