text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Conjunto de chave para pernos 287B.JS5


Set of 5 stud drivers to screw and unscrew the M6, M7, M8, M9 and M10 studs (287B.6 to 287B.10). Presentation on stand (CKS.73A). Dimensions (L x W x H): 155 x 175 x 35 mm. Weight: 1.100 kg.

Referência 2P910245
Embalagem Outro
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 5
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Tamanho (métrico) 6 - 10
Número de extractores de parafusos 5
Marca Facom
Código pautal
Type Roller Type Stud Driver Set

Descrição

Set of 5 stud drivers to screw and unscrew the M6, M7, M8, M9 and M10 studs (287B.6 to 287B.10). Presentation on stand (CKS.73A). Dimensions (L x W x H): 155 x 175 x 35 mm. Weight: 1.100 kg.

Números do artigo

Referência 2P910245
EAN 3148515404061
UBB 500637623272
UNSPSC 27111709
Artigo do fabricante nr 287B.JS5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.