text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Roquetes M.151SR


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Referência 4S531150
Isolado Não
Altura 70
Peso 3400
Diâmetro da cabeça (mm) 84
Antimagnético Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 70
Peso 3400
Diâmetro da cabeça (mm) 84
Antimagnético Sim
Comprimento 550
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Cobre berílio
Tamanho da ligação 1 polegada
À prova de explosão Sim
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 24.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Marca Facom

Descrição

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Números do artigo

Referência 4S531150
EAN 3148518693394
UBB 500638643055
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr M.151SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.