Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
5H778978
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
Facom Macho manual M7X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5H778978
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
5.6
Número de peças
2
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
5.6
Número de peças
2
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
7
Número de lâminas de corte
2
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
60
Tamanho da rosca (métrica)
7 - 7
Com canal de arrefecimento
Sim
Identificação do anel de cor
Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Type
Tap Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5H778978
EAN
3148511532584
UBB
500637612465
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
227.S7X100T2