text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Macho manual M4X70


Referência 4Y144522
Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 60
Tamanho da rosca (métrica) 4 - 4
Com canal de arrefecimento Sim
Identificação do anel de cor Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Facom
Código pautal 82074010
Type Tap Set

Números do artigo

Referência 4Y144522
EAN 3148511532775
UBB 500637611475
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 227.S4X70T3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.