text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
3B467001
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
Facom Macho manual M12X175
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3B467001
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
89
Diâmetro do eixo (mm)
7.1
Número de peças
2
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
89
Diâmetro do eixo (mm)
7.1
Número de peças
2
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Número de lâminas de corte
2
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
60
Tamanho da rosca (métrica)
12 - 12
Com canal de arrefecimento
Sim
Identificação do anel de cor
Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas)
2 1/2 inch
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Type
Tap Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3B467001
EAN
3148511532669
UBB
500637609826
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
227.S12X175T2