text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lima rotativa VFA.606

Article number 7Z909280
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 18
Adequado para alumínio Sim

Specifications

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 18
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para cobre Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para latão Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Dentes INOX corte especial
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Facom
Type VFA Cutter

Description

Tungsten carbide. Right-hand spiral. Cutter shank diameter 6 mm.

Article numbers

Article number 7Z909280
EAN 3148516296009
UBB 500637626655
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  VFA.606
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.