text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para pé Facom Crow 19 x 22mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artikelnummer 1P505976
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/4 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 7/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 33.4
Largura da cabeça grande (mm) 38.4
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Sim
Marca Facom
Código pautal
Type Hinged Flare Nut Wrench

Omschrijving

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artikelnummers

Artikelnummer 1P505976
EAN 3148511016909
UBB 500638519487
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 42.19X22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.