Conjunto chaves luneta
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Conjunto chaves luneta
5Z616408
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
Facom Conjunto chaves luneta 7/32X1/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5Z616408
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
191.8
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
6.35
Chave de tamanho pequeno (mm)
5.556
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
191.8
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
6.35
Chave de tamanho pequeno (mm)
5.556
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
1/4 polegada
Largura da cabeça pequena (mm)
9.5
Largura da cabeça grande (mm)
10.7
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Type
Offset Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Z616408
EAN
3662424023897
UBB
500638511047
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
57L.7/32X1/4