text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Facom Ring 5/16 x 11/32


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Referência 5C955837
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 325
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 325
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 30
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 3/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 56.4
Largura da cabeça grande (mm) 56.4
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não

Descrição

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Números do artigo

Referência 5C955837
EAN 3148511166871
UBB 500638548015
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 70A.30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.