Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves luneta direita
7N584769
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
Facom Chaves luneta direita 8X9
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
7N584769
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
135
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
9
Chave de tamanho pequeno (mm)
8
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
135
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
9
Chave de tamanho pequeno (mm)
8
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
5/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
3/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
13.2
Largura da cabeça grande (mm)
14.5
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7N584769
EAN
3148511138601
UBB
500638516822
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
59.8X9