text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Chaves luneta 70MM


Referência 6C340592
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 320
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 70
Chave de tamanho pequeno (mm) 70
Modelo de chave simples Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 320
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 70
Chave de tamanho pequeno (mm) 70
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 102
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal
Type Slogging Wrench

Números do artigo

Referência 6C340592
EAN 3662424013782
UBB 500638312883
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 51BS.70
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.