text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Chaves luneta 65MM


Referência 4T706062
Proteção da superfície Bronzeado
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 65
Chave de tamanho pequeno (mm) 65
Modelo de chave simples Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Bronzeado
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 65
Chave de tamanho pequeno (mm) 65
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 93
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal
Type Slogging Wrench

Números do artigo

Referência 4T706062
EAN 3662424001932
UBB 500638309269
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 51B.65
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.