text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Chaves de porfiar abertas 17


Referência 7G350175
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Sim
Altura da cabeça pequena (mm) 19
Altura da cabeça grande (mm) 19
Tamanho da chave pequena (polegadas) 11/16 inch
Tamanho da chave grande (polegada) 11/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 40.5
Largura da cabeça grande (mm) 40.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Código pautal
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 7G350175
EAN 3148518641838
UBB 500638276252
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 49.17SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.