text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Chaves de luneta 36X41MM


Referência 5I600136
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 440
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 440
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave grande (polegada) 1 5/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 53.7
Largura da cabeça grande (mm) 61.7
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal
Type Double End Ring Wrench

Números do artigo

Referência 5I600136
EAN 3148516991140
UBB 500638499425
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55A.36X41
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.