text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 25X28MM


Referência 4I981227
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 345
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 28
Chave de tamanho pequeno (mm) 25
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 345
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 28
Chave de tamanho pequeno (mm) 25
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 1 1/8 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 39.7
Largura da cabeça grande (mm) 43
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal
Type Double End Ring Wrench

Números do artigo

Referência 4I981227
EAN 3148516990518
UBB 500638497445
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55A.25X28
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.