text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 24X26MM


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 8F957800
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 328
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 26
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 328
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 26
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 15/16 inch
Tamanho da chave grande (polegada) 1 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 37.2
Largura da cabeça grande (mm) 41
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ring Wrench

Descrição

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 8F957800
EAN 3148516990341
UBB 500638497023
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55A.24X26
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.