text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves de luneta
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves de luneta
9C181795
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
Facom Chaves de luneta 1X11/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9C181795
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
345
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
1.588
Chave de tamanho pequeno (mm)
25.4
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
345
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
1.588
Chave de tamanho pequeno (mm)
25.4
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
1 polegada
Tamanho da chave grande (polegada)
5/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
39.7
Largura da cabeça grande (mm)
42
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Type
Double End Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9C181795
EAN
3148516989987
UBB
500638496298
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
55A.1PX1P1/16
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar