text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Chaves de luneta 16X18


Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 0X386986
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 220
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 220
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 56
Altura da cabeça grande (mm) 67.2
Modelo em meia-lua Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 3/4 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 25.2
Largura da cabeça grande (mm) 27.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal
Type Offset Ring Wrench

Descrição

Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 0X386986
EAN 3148511133804
UBB 500638585215
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 57.16X18
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.