Chaves de luneta
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves de luneta
G0260
G0260.014.015
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
Stahlwille Chave dupla para anéis 20 14 x 15 mm 245 mm de profundidade
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
245
Chave de boca grande (mm)
15
Chave de tamanho pequeno (mm)
14
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
245
Chave de boca grande (mm)
15
Chave de tamanho pequeno (mm)
14
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Marca
Stahlwille
Type
20 14 X 15
Download como PDF
Imprimir
Descrição
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Números do artigo
Referência
G0260.014.015
EAN
4018754020928
UBB
203120170543
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
41041415