text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves de luneta
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
Gama ferramentas
Chaves diversas
Chaves de luneta
9D534606
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
Facom Chaves de luneta 11X13
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9D534606
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
165
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
11
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
165
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
11
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
43.8
Altura da cabeça grande (mm)
55.3
Modelo em meia-lua
Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas)
7/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm)
18.2
Largura da cabeça grande (mm)
21.1
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Type
Offset Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9D534606
EAN
3148511132401
UBB
500638584226
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
57.11X13