text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Chaves de luneta 10X12


Referência 9X452799
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 142
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 12
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 142
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 12
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 33
Altura da cabeça grande (mm) 44.2
Modelo em meia-lua Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 15.2
Largura da cabeça grande (mm) 18
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 9X452799
EAN 3148511132005
UBB 500638584069
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 57.10X12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.