text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Chaves de bocas dupla 13X17MM


Referência 1K665815
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 192
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 192
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 6.3
Altura da cabeça grande (mm) 6.3
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 11/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 31
Largura da cabeça grande (mm) 37
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Código pautal
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 1K665815
EAN 3148511023990
UBB 500638258011
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.13X17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.