text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Chaves de bocas dupla 11871


Referência 7F608909
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 5.6
Chave de tamanho pequeno (mm) 5.6
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 5.6
Chave de tamanho pequeno (mm) 5.6
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 13
Largura da cabeça grande (mm) 13
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Código pautal
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 7F608909
EAN 3148510983202
UBB 500638249036
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 34.7/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.