text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Chaves caixa 65


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Referência 2S779433
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 335
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 65
Chave de tamanho pequeno (mm) 65
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 335
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 65
Chave de tamanho pequeno (mm) 65
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Sim
Altura da cabeça pequena (mm) 65
Altura da cabeça grande (mm) 65
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 141
Largura da cabeça grande (mm) 141
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números do artigo

Referência 2S779433
EAN 3148518645034
UBB 500638279066
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 49.65SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.