Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves luneta
Chaves caixa
1E393176
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
Facom Chaves caixa 19
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descrição completa
Referência
1E393176
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
125
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
19
Chave de tamanho pequeno (mm)
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
125
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
19
Chave de tamanho pequeno (mm)
19
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Sim
Altura da cabeça pequena (mm)
19
Altura da cabeça grande (mm)
19
Tamanho da chave pequena (polegadas)
3/4 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
3/4 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
40.5
Largura da cabeça grande (mm)
40.5
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Marca
Facom
Type
Open End Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Números do artigo
Referência
1E393176
EAN
3148518641913
UBB
500638276419
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
49.19SR