text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave luneta 36MM

Referência 9W397971
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 36

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 54
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não

Descrição

Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls. The crimped "rotating" cable solution, selected and tested by FACOM, maintains user ergonomics. "Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: - 54.M1BSLS for the dimensions 24 and 30 mm - 54.M2BSLS for the dimensions 32 to 41 mm - 54.M3BSLS for the dimensions 46 mm Metric sizes: 24 to 46 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 9W397971
EAN 3662424029165
UBB 500641371231
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 54A.36SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.