text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave de impacto angular 1/2“ de secção quadrada 271Nm 1/4” 7200RPM


Artículo No. 1C491844
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 271
Binário de aperto máximo (Nm) 244
Embalado por 1

Especificaciones

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 271
Binário de aperto máximo (Nm) 244
Motor de impulso Sim
Volume de ar necessário 143
Marca Facom
Código pautal 82041100

Números de artículo

Artículo No. 1C491844
EAN 3148519434392
UBB 500637296806
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr NS.A1700F2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.