text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Adaptador articulado de acionamento SXL.180

Referência 8X720228
Isolado Não
Altura 54
Peso 660
Comprimento (mm) 246
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não

Especificações

Isolado Não
Altura 54
Peso 660
Comprimento (mm) 246
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Reversível Não
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Sim
Cabeça articulada Sim
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Comprimento da vara (mm) 413

Números do artigo

Referência 8X720228
EAN 3148519461381
UBB 500638652296
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr SXL.180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.