text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Broca 5MM


Referência 7P944266
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 85
Broca de diâmetro (mm) 5
Diâmetro do eixo (mm) 5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Facom
Type Ground Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 7P944266
EAN 3148511506653
UBB 500637582676
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 222A.T5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.