text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Broca 12MM


Referência 1E078446
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 12
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 152
Broca de diâmetro (mm) 12
Diâmetro do eixo (mm) 12
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Facom
Código pautal
Type Ground Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 1E078446
EAN 3148511506875
UBB 500637580449
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 222A.T12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.