text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Alicate multi-tensão duplo com bloqueio Abertura da mandíbula 28mm Cabo ergonómico Aço cromado 245mm

Referência 7G735966
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 230
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 185
Dobradiça Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm) 24

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 230
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 185
Dobradiça Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm) 24
Abertura máxima das bochechas (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 22
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Sim
Número de regulações 12
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 48
Marca Facom
Código pautal

Números do artigo

Referência 7G735966
EAN 3148519080438
UBB 500637413880
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 181A.18CPE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.