text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Lâmpadas de trabalho Light SENSOR


I-view headlamp Lights up yourentire field of view New rechargeable battery technology Designed for professional work Sensor function 1600 mAh Li-ionrechargeable high capacity battery 2W COB LED Step 1: 80 lumen Step 2: 160 lumen Light intensitystep 1: 300 lux@0.5m Light intensitystep 2: 500 lux@05.m Operating time step 1: 6 hours Operating time step 2: 3 hours Charging time: 4 uur Wweight: 140g Protection IP65

Referência 5K721794
Desenho Caneta luz
Cor da caixa Preto
Recarregável Sim
Comprimento 106.48
Tipo de lâmpada LED não trocável
Embalado por 1

Especificações

Desenho Caneta luz
Cor da caixa Preto
Recarregável Sim
Comprimento 106.48
Tipo de lâmpada LED não trocável
Grau de proteção (IP) IP65
Com fonte de luz Sim
Tipo de bateria Outro
Peso total (g) 272
Marca SONIC

Descrição

I-view headlamp Lights up yourentire field of view New rechargeable battery technology Designed for professional work Sensor function 1600 mAh Li-ionrechargeable high capacity battery 2W COB LED Step 1: 80 lumen Step 2: 160 lumen Light intensitystep 1: 300 lux@0.5m Light intensitystep 2: 500 lux@05.m Operating time step 1: 6 hours Operating time step 2: 3 hours Charging time: 4 uur Wweight: 140g Protection IP65

Números do artigo

Referência 5K721794
EAN 4715898543060
UBB 500678086470
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 4820518
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.