text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Faca Bahco 111 1-111-08-2-0


Referência S5318.111.820
Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 19
Altura da lâmina (mm) 2.5
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 2
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 19
Altura da lâmina (mm) 2.5
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 8
Código pautal
Type Warding Flat File

Números do artigo

Referência S5318.111.820
EAN 7311518019587
UBB 500512030528
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-111-08-2-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.