text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS MULTIGRIP PLIER 250MM

Referência 8C755717
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 385
Antimagnético Não
Comprimento 250
Dobradiça Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm) 34

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 385
Antimagnético Não
Comprimento 250
Dobradiça Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm) 34
Abertura máxima das bochechas (mm) 44
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 27
Com proteção contra impactos Sim
Número de regulações 7
Altura da cabeça (mm) 58

Números do artigo

Referência 8C755717
EAN 3662424028311
UBB 500641382873
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 180.CPESLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.