Serras
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Cortar & serrar
Serras
3O326148
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
FAC SABRE SAW V.770F
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
3O326148
Largura
36
Altura
75
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Comprimento
270
Peso da máquina (kg)
0.8
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Nível de potência sonora
94.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
36
Altura
75
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Comprimento
270
Peso da máquina (kg)
0.8
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Nível de potência sonora
94.5
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Velocidade de corte em vazio (1/min)
['10000', '10000']
Pressão máxima de funcionamento (psi)
89.923
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 3/8 polegadas
Vibração de acordo com a norma ISO 866211 (m/s²)
17.1
Volume de ar necessário
32
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O326148
EAN
3148517887749
UBB
500637328252
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
V.770F