text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico redondo Gedore 8122 160 VDE


Com mordentes longos, faces de agarrar serrilhadas, Para agarrar e dobrar, GEDORE aço especial temperado e endurecido, forjado, temperado em óleo e recozido, Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Referência G3021.700.180
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 170
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 170
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 48
Largura da cabeça (mm) 16.5
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 8.7
Testado por VDE Sim
Marca Gedore

Descrição

Com mordentes longos, faces de agarrar serrilhadas, Para agarrar e dobrar, GEDORE aço especial temperado e endurecido, forjado, temperado em óleo e recozido, Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Números do artigo

Referência G3021.700.180
EAN 4010886671719
UBB 240104291242
UNSPSC 27112125
Artigo do fabricante nr 6717110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.