text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET VR.R227 1/4

Referência 3I128010
Isolado Sim
Altura 30
Peso 1450
Diâmetro da cabeça (mm) 52
Antimagnético Sim
Comprimento 208
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2

Especificações

Isolado Sim
Altura 30
Peso 1450
Diâmetro da cabeça (mm) 52
Antimagnético Sim
Comprimento 208
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Material Alumínio
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 250
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 27
Binário de aperto máximo (Nm) 27
Modelo com catraca Sim
Bloqueio da chave Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Comprimento da cabeça (mm) 36
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Volume de ar necessário 80
Adequado para chaves de caixa Sim

Números do artigo

Referência 3I128010
EAN 3148519221879
UBB 500637298216
UNSPSC 27111753
Artigo do fabricante nr VR.R227
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.