text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Toku MR-2209 3/8 KLN


Referência E2053.000.110
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 250
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 28
Binário de aperto máximo (Nm) 28
Modelo com catraca Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 250
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 28
Binário de aperto máximo (Nm) 28
Modelo com catraca Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 10
Volume de ar necessário 300
Marca TOKU

Números do artigo

Referência E2053.000.110
EAN 8717981000227
UBB 203122728405
UNSPSC 27111753
Artigo do fabricante nr MR-2209C
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.