Lixadeiras
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
Lixadeiras pneumáticas
Lixadeiras
4R181271
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
FAC ORBITAL PALM V.252F 152MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4R181271
Largura
225
Altura
115
Comprimento
225
Velocidade de rotação (1/min)
10000
Peso da máquina (kg)
0.84
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Diâmetro do disco de lixa (mm)
152
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
225
Altura
115
Comprimento
225
Velocidade de rotação (1/min)
10000
Peso da máquina (kg)
0.84
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Diâmetro do disco de lixa (mm)
152
Vibrações (m/s²)
11.86
Pressão máxima de funcionamento (psi)
89.923
Número de furos disco de lixa
6
Volume de ar necessário
212
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4R181271
EAN
3148517894518
UBB
500637324293
UNSPSC
27112708
Artigo do fabricante nr
V.252F