text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC JITTERBUG SANDER V.260F 95X70

Referência 8O377057
Largura 95
Altura 120
Curso (mm) 5
Comprimento 288
Velocidade de rotação (1/min) 8500
Peso da máquina (kg) 2.1
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2

Especificações

Largura 95
Altura 120
Curso (mm) 5
Comprimento 288
Velocidade de rotação (1/min) 8500
Peso da máquina (kg) 2.1
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Montagem de abrasivos Fixação
Largura da placa de base (mm) 95
Comprimento da placa de base (mm) 170
Vibrações (m/s²) 53.8
Pressão máxima de funcionamento (psi) 89.923
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 115

Números do artigo

Referência 8O377057
EAN 3148518302586
UBB 500637325027
UNSPSC 27112708
Artigo do fabricante nr V.260F
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.