Chaves roquete
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Chaves roquete
2E374534
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
FAC AIR RATCHET 1/2
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2E374534
Isolado
Sim
Altura
51
Peso
1200
Diâmetro da cabeça (mm)
58
Antimagnético
Sim
Comprimento
261
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Altura
51
Peso
1200
Diâmetro da cabeça (mm)
58
Antimagnético
Sim
Comprimento
261
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Material
Alumínio
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
280
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
136
Binário de aperto máximo (Nm)
136
Modelo com catraca
Sim
Bloqueio da chave
Sim
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Comprimento da cabeça (mm)
43
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Volume de ar necessário
113
Adequado para chaves de caixa
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2E374534
EAN
3148519222326
UBB
500637298471
UNSPSC
27111753
Artigo do fabricante nr
VR.S3136