Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Roscar
Machos manuais
U0602.012.001
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
Fabory Macho manual 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 1,2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0602.012.001
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
5.5
Comprimento total (mm)
32
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
5.5
Rosca de passo (mm)
0.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
5.5
Comprimento total (mm)
32
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
5.5
Rosca de passo (mm)
0.25
Tamanho da rosca
1.2
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
Outro
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
2.1
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0602.012.001
UBB
240203314929
UNSPSC
23241615