Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
U0601
U0601.390.001
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
Fabory Macho manual 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 39
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
63
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
63
Rosca de passo (mm)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
63
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
63
Rosca de passo (mm)
4
Tamanho da rosca
39
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
Outro
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
24
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
6
Código pautal
Ver
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0601.390.001
UBB
240203313855
UNSPSC
23241615
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar