Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Roscar
Machos de máquina
U0928.180.004
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
Fabory Macho de máquina piloted N/A HSS-G Tr18X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0928.180.004
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
120
Comprimento total (mm)
190
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
120
Rosca de passo (mm)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
120
Comprimento total (mm)
190
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
120
Rosca de passo (mm)
4
Tamanho da rosca
18
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
Outro
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0928.180.004
UBB
240203298924
UNSPSC
23241615