Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0853.100.001
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
Fabory Macho de máquina Left DIN 371 N/A HSS-E M 10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U0853.100.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Sim
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0853.100.001
EAN
8715494522151
UBB
240203283082
UNSPSC
23241615
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar