Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Roscar
Machos de máquina
U1425.050.001
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
Fabory Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1425.050.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.8
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
FABORY (VÖLKEL)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1425.050.001
UBB
240202518157
UNSPSC
23241615